Angle intérieur ou extérieur pour moulure DLPlus 20x12,5mm - variable de 60 degrés à 120 degrés - finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc
Angle intérieur ou extérieur pour moulure DLPlus 20mm x 12,5mm
Blanc
Variable de 60 degrés à 120 degrés
Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Dlplus
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
maintien de fonction en cas d'incendie
Classe de protection (IP)
angle
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
feuille de protection
IK
Type de fixation
Matériau
température d'utilisation
Modèle type
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane