Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 12.5 mm
  • angle 60...120 °
  • Largeur 32 mm
ICON

Angle intérieur ou extérieur pour moulure DLPlus 32x12,5mm - variable de 60 degrés à 120 degrés - finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc

 
 

Détails du produit

Angle intérieur ou extérieur pour moulure DLPlus
Pour Moulures 32mm x 12,5mm
Variable de 60 degrés à 120 degrés
Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Blanc
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Dlplus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle intérieur pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Classe de protection (IP)

autre

température d'utilisation

15...60 °C

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Hauteur

12.5 mm

angle

60...120 °

feuille de protection

Non

IK

autre

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

Sans halogène

Oui

Modèle type

capot moulé

Largeur

32 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Dlplus

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.