Angle plat variable pour moulure DLPlus 32x16mm - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • angle 85...95 °
  • Hauteur 16 mm
  • Largeur 32 mm
ICON

Angle plat variable de 85 à 95 degrés pour moulure DLPlus 32x16mm - respect de l'indice de protection, finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc

 
 

Détails du produit

Angle plat pour moulure DLPlus
Pour Moulures 32mm x 16mm
Blanc - Variable de 85 degrés et 95 degrés
Respect de l'indice de protection
Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Dlplus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle plat pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Classe de protection (IP)

autre

angle

85...95 °

feuille de protection

Non

IK

autre

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Hauteur

16 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

capot moulé

Largeur

32 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Dlplus

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.