Cadre Appareillage saillie 1 poste pour moulures DLPlus épaisseur 20mm - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • profondeur du câble pour plinthe 32 mm
  • hauteur du câble pour plinthe 20 mm
ICON

Cadre Appareillage saillie 1 poste pour pose le long des moulures DLPlus épaisseur 20mm livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - montage en position verticale ou horizontale - blanc

 
 

Détails du produit

Cadre Appareillage saillie - 1 poste - blanc
Pour moulures DLPlus 32mm x16mm ou 40mm x 16mm - Epaisseur 16mm
Dimension 73mm x 88mm x 32mm
Livré avec un embout et une platine pour séparation des courants
Respect de l'indice de protection
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Dlplus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dlplus

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Support d'appareillage pour plinthe

traitement antibactérien

Non

profondeur du câble pour plinthe

32 mm

hauteur du câble pour plinthe

20 mm

type de montage appareil d'installation

standard

Matériau

plastique

décoration

sans

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

garnissage

sans

Numéro RAL

9003

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.