Embout pour Optima TM 34x16 blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation encliquetable
  • Hauteur 16 mm
  • Largeur 34 mm

Embout pour moulure Optima TM 34x16 blanc RAL9010

 
 

Détails du produit


CAPACITE
Large choix de dimensions pour faciliter le passage des câbles dès la plus petite dimension : 5 profondeurs (9/12,5/16/20/22), 5 largeurs (22/32/34/52/80), 11 références
SECURITE
Solution normée pour le résidentiel : Cloison guide clou isolante - Séparation courants fort et faible - Tenue des couvercles et des composants renforcée - Gamme complète de composants système
SIMPLICITE
Matière souple : s'adapte aux supports non plans, accepte tous les modes de coupes et de fixations, plus résistante aux variations thermiques - Composants à clipsage aisé - Recouvrement total des coupes même imprécises des socles et couvercles pour un esthétisme parfait - Gamme complète de boîtiers répondant à toutes les prescriptions d'appareillages saillies
COMPATIBILITE
Optima, un système complet : moulures, composants et maintenant une offre d'appareillages en saillie à clipser sur nos boîtiers d'appareillages Optima SMS-AT et SMD-AT

Optima tm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

Classe de protection (IP)

IP40

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

IK

IK07

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

température d'utilisation

-15...60 °C

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9010

Qualité du matériau

autre

Couleur

blanc

feuille de protection

Non

Hauteur

16 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

gauche/droite

Largeur

34 mm

Info produit

Gamme

Optima tm

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.