Embout pour moulure DLPlus 40x20mm - protège l'extrémité de la moulure et évite les blessures - garantit le respect de l'indice de protection - IP40 - blanc
Embout pour moulure DLPlus
Pour Moulures 40mm x 20mm
Blanc
Garantit le respect de l'indice de protection
IP40 : protection contre les corps solides supérieurs à 1mm
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Dlplus
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
maintien de fonction en cas d'incendie
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
feuille de protection
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane