Moulure DLPlus 40x20mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2100 mm
  • Hauteur 20 mm
  • Largeur 40 mm
ICON

Moulure stop-fils DLPlus sans cloison centrale 40x20mm avec 1 compartiment - longueur 2,1m - blanc - IP40 - équipée d'un dispositif de maintien de câbles intégrés - conforme à la norme NF EN 50085-2-1

 
 

Détails du produit

Moulure stop-fils DLPlus -Sans cloison centrale
Blanc - Dimensions 40mm x 20mm - 1 compartiment longueur 2,1m - Livrée en longueurs de 2,10m
La membrane stop-fils permet le maintien des câbles dans la moulure - Equipée d'un dispositif de maintien de câbles intégrés
Fiabilité et sécurité optimale par conformité à la norme NF EN 50085-2-1
IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Dlplus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dlplus

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

finition du couvercle

séparé

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

livraison sur rouleau

Non

Classe de protection (IP)

IP40

feuille de protection

Non

section transversale utile

580 mm²

nombre de cloisons fixes

0

IK

IK07

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

nombre de cloisons enfichables

0

avec connecteur de conduit

Non

Type de fixation

perforation du fond

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

2100 mm

Matériau

plastique

Numéro RAL

9003

Hauteur

20 mm

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Non

Largeur

40 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.