Moulure Optima TM 52x20 2 compartiments blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)
CAPACITE
Large choix de dimensions pour faciliter le passage des câbles dès la plus petite dimension : 5 profondeurs (9/12,5/16/20/22), 5 largeurs (22/32/34/52/80), 11 références
SECURITE
Solution normée pour le résidentiel : Cloison guide clou isolante - Séparation courants fort et faible - Tenue des couvercles et des composants renforcée - Gamme complète de composants système
SIMPLICITE
Matière souple : s'adapte aux supports non plans, accepte tous les modes de coupes et de fixations, plus résistante aux variations thermiques - Composants à clipsage aisé - Recouvrement total des coupes même imprécises des socles et couvercles pour un esthétisme parfait - Gamme complète de boîtiers répondant à toutes les prescriptions d'appareillages saillies
COMPATIBILITE
Optima, un système complet : moulures, composants et maintenant une offre d'appareillages en saillie à clipser sur nos boîtiers d'appareillages Optima SMS-AT et SMD-AT
Optima tm
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
finition du couvercle
maintien de fonction en cas d'incendie
livraison sur rouleau
Classe de protection (IP)
transparent
feuille de protection
section transversale utile
nombre de cloisons enfichables
avec agrafe pour tenue de câble
Type de fixation
nombre de cloisons fixes
IK
Matériau
température d'utilisation
avec connecteur de conduit
Longueur
Traitement de surface
Qualité du matériau
estampages
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Numéro RAL