Accessoires de branchement Accessoires de branchement (702 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
MICHAUD
Embout à perforation d'isolant EBCP 35M-16 NOIR, avec câblette 16 mm² longueur 235 mm
MICHAUD
Embout à perforation d'isolant EBCP 35M-16 BLEU, avec câblette 16 mm² longueur 235 mm
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
EBCP 6-35/16 Noir-Embout de branchement souple pour disjoncteur-Section: 6 à 35mm²-Fouet Noir 16mm² de longueur 185mm-Intensité max: 60A-Codet Enedis: 6726081
MICHAUD
Embout réducteur à dénudage avec serrage par vis. Capacité d'arrivée de 25² à 95². Section du fouet : 25²
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
EBCP 6-35/16 Bleu-Embout de branchement souple pour disjoncteur-Section: 6 à 35mm²-Fouet Bleu 16mm² de longueur 185mm-Intensité max: 60A-Codet Enedis: 6726082
MICHAUD
Embout à perforation d'isolant de phase (noir) doté d'un fouet de section 16 mm², longueur hors boîtier 190 mm
MICHAUD
Embout à perforation d'isolant de neutre (bleu) doté d'un fouet de section 16 mm², longueur hors boîtier 190 mm
MICHAUD
Les cartouches fusibles à couteaux taille 00 AD 60A sont utlisées en accompagnement du disjoncteur installé sur la dérivation individuelle d'un branchement.
MICHAUD
Embout à perforation d'isolant EBCP 35M-25 NOIR, avec câblette 25 mm² longueur 185 mm
MICHAUD
Embout à perforation d'isolant EBCP 35M-16 NOIR, avec câblette 16 mm² longueur 500 mm
MICHAUD
Embout réducteur à dénudage avec serrage par vis. Capacité d'arrivée de 6² à 50M. Section du fouet : 25²
MICHAUD
Embout à perforation d'isolant EBCP 35M-16 BLEU, avec câblette 16 mm² longueur 500 mm
MICHAUD
Embout à perforation d'isolant EBCP 35M-25 BLEU, avec câblette 25 mm² longueur 185 mm
MICHAUD
Sachet de 4 embouts à perforation d'isolant EBCP 6-35/16 (3 noirs + 1 bleu) longueur 235 mm
MICHAUD
Les cartouches fusibles à couteaux taille 00 AD 45A sont utlisées en accompagnement du disjoncteur installé sur la dérivation individuelle d'un branchement.
MICHAUD
Embout réducteur à dénudage avec serrage par vis. Capacité d'arrivée de 95² à 240². Section du fouet : 50²
MAEC
Ensemble pour branchement monophasé protégé - 60 A (1 Ph + 1 N) - nomenclature Enedis : 6771706
MAEC
Module Coupure 400 Protection 200 - nomenclature Enedis : 6771109
MAEC
Jeu de 4 connecteurs réseau 150² (3 Ph + 1 N) - nomenclature Enedis : 6771702
MAEC
Jeu de 4 connecteurs branchement 3 x 35² (3 Ph + 1 N) - nomenclature Enedis : 6771704
MICHAUD
Tétine rétractable à froid permettant d'assurer l'étanchéité à l'extrémité des câbles. Version Silicone 4 conducteurs 95²-240².
MAEC
Jeu de 4 connecteurs réseau 240² (3 Ph + 1 N) - nomenclature Enedis : 6771700
MAEC
Fusible Taille 2 HPC - 200 A - 115 mm - nomenclature Enedis : 6943009