Borne CEZEMBRE Radier + 4 PC Mono 10A - Verte

Main media
ICON

Borne CEZEMBRE Camping - Version Radier équipée de : 4 prises de courant Mono 10A - Couleur Verte

 
 

Détails du produit

Descriptif de la borne CÉZEMBRE Camping RADIER :
Dimensions extérieures : H910 x L232 x P187mm
1 porte en face avant, 1 compartiment
Fermeture de la porte par clé demi-lune
Fixation sur radier béton par l'intérieur de la borne
Indice de protection : IP44 – IK10
Coloris : Vert Feuillage (RAL6002)
Descriptif de l'équipement électrique :
1 bornier d'arrivée tétrapolaire en 50mm²
1 interrupteur de tête 4x63A
4 disjoncteurs différentiels Uni+Neutre 10A-30mA Courbe C
4 prises 2P+T 16A de type CEE 17
1 bornier de terre

Cezembre

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne de distribution d'eau et d'électricité pour camping/marina

avec trappe de réarmement des disjoncteurs

Non

calibre des départs sur disjoncteur

10 A

nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles

4

Classe de protection (IP)

IP44

IK

IK10

avec éclairage

Non

Matériau

plastique

Numéro RAL

6002

Profondeur

187 mm

Hauteur

910 mm

Largeur

232 mm

Couleur

vert

Type de pose

installation au sol

Info produit

Gamme

Cezembre

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.