Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne CEZEMBRE Camping - Version Tranchée équipée de : 4 prises de courant Mono 16A - Couleur grise
Descriptif de la borne CÉZEMBRE Camping TRANCHÉE :
Dimensions extérieures : H1210 x L232 x P187mm
1 porte en face avant, 1 compartiment
Fermeture de la porte par clé demi-lune
Socle intégré niveau hors sol 910, pose directe en tranchée
Indice de protection : IP44 – IK10
Coloris : gris (RAL7035)
Descriptif de l'équipement électrique :
1 bornier d'arrivée tétrapolaire en 50mm²
1 interrupteur de tête 4x63A
4 disjoncteurs différentiels Uni+Neutre 16A-30mA Courbe C
4 prises 2P+T 16A de type CEE 17
1 bornier de terre
Cezembre
pour voir vos prix et les stocks
avec trappe de réarmement des disjoncteurs
calibre des départs sur disjoncteur
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles
Classe de protection (IP)
IK
Avec éclairage
Matériau
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme