Coffret S20 équipé de : 2 prises monophasées 16A + 1 prise triphasée + neutre 32 A IP44
Coffret S20 :
Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195mm
Fermeture du coffret par serrure à clé 455
Coloris : Ivoire
Descriptif de l'équipement électrique :
1 tableau de support matériel 420 x 300mm
1 arrivée sur un bornier tétrapolaire en 35mm² + T
1 interrupteur général en tête 4 x 63A 30mA
2 disjoncteurs Uni + Neutre 16A Courbe C
2 prises extérieures 2P+T 16 A de type CEE17 IP44
1 disjoncteur Tri + Neutre 32A Courbe C
1 prise extérieure 3P+N+T 32 A de type CEE17 IP44
Equipement électrique sous plastron IP2X
pour voir vos prix et les stocks
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles
tension assignée (Ue)
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
Classe de protection (IP)
Matière
puissance de raccordement
nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles
Calibre
interrupteur général
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane