Coffret S20 + 2 prises Monophasé 16A + 2 prises Triphasé + Neutre 32A

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de raccordement 36 kVA
  • Calibre 60 A
  • Modèle type coffret mobile de distribution
ICON

Coffret S20 équipé de : 2 prises monophasées 16A + 2 prises triphasées + neutre 32 A IP44

 
 

Détails du produit

Coffret S20 :
Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195mm
Fermeture du coffret par une serrure 911/455
Coloris : Ivoire
Descriptif de l'équipement électrique :
1 tableau de support matériel 425 x 300mm
1 arrivée sur un bornier Tétrapolaire en 35mm² + T
1 interrupteur général 4 x 63A 30mA
2 disjoncteurs Uni + Neutre 16A Courbe C
2 prises extérieures 2P+T 16 A de type CEE17 IP44
2 disjoncteurs Tri+Neutre 32A Courbe C
2 prises extérieures 3P+N+T 32 A IP44 type CEE17
Equipement électrique sous plastron IP2X

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de chantier

nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles

2

tension assignée (Ue)

400 V

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

Classe de protection (IP)

IP43

Matière

plastique

puissance de raccordement

36 kVA

nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles

2

Calibre

60 A

interrupteur général

sans

Profondeur

168 mm

Hauteur

485 mm

Modèle type

coffret mobile de distribution

Largeur

350 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.