Coffret S20 équipé de : 4 prises monophasées 16A IP 44 - Serrure 911/455 - couleur ivoire
Coffret S20 :
Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195mm
Fermeture du coffret par une serrure 911/455
Coloris : Ivoire
Descriptif de l'équipement électrique :
1 tableau de support matériel 425 x 300mm
1 arrivée sur un bornier Tétrapolaire en 35mm²
1 interrupteur différentiel général 2 x 63A 30mA
4 disjoncteurs Uni + Neutre 16 A courbe C
4 prises extérieures 2P+T 16 A de type CEE17 IP44
Equipement électrique sous plastron
pour voir vos prix et les stocks
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles
tension assignée (Ue)
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
Classe de protection (IP)
Matière
puissance de raccordement
Calibre
interrupteur général
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane