Coffret S20 Mono + DB 15/45A 500 mA S + Inter Diff 2x63A-30 mA + bornier

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de raccordement 9 kVA
  • Calibre 45 A
  • Modèle type coffret mobile de distribution
ICON

Coffret S20 monophasé + disjoncteur de branchement 15/45A 500 mA Sélectif + interrupteur différentiel 2x63A-30 mA et bornier IP2X

 
 

Détails du produit

Coffret de chantier monophasé type S20 :
Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195mm
Serrure Rectangle
Coloris : Ivoire
Descriptif du panneau amovible :
1 tableau de support matériel 425 x 300mm
1 coupe-circuit d'arrivée GRD de branchement bipolaire sous capot primaire
1 emplacement pour compteur monophasé
1 disjoncteur différentiel de branchement 2 x 15-45A / 500mA Sélectif
1 interrupteur différentiel 2 x 63 A / 30 mA
1 bornier bipolaire IP 2X en 35mm² de raccordement pour le départ

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de chantier

courant assigné de l'interrupteur général

60 A

tension assignée (Ue)

230 V

nombre de pôles interrupteur général

4

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

Classe de protection (IP)

IP43

Matière

plastique

puissance de raccordement

9 kVA

Calibre

45 A

interrupteur général

disjoncteur

Hauteur

485 mm

Modèle type

coffret mobile de distribution

Largeur

350 mm

Profondeur

168 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.