Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret S20 monophasé + disjoncteur de branchement 30/60A ND + interrupteur différentiel 2x63A-30 mA et bornier IP2X
Coffret de chantier monophasé type S20 :
Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195 mm.
Serrure Rectangle.
Coloris : ivoire.
Descriptif du panneau amovible :
1 tableau de support matériel 425 x 300 mm.
1 coupe-circuit d'arrivée GRD de branchement bipolaire sous capot primaire
1 emplacement pour compteur monophasé
1 disjoncteur de branchement non différentiel 2 x 30-60 A
1 interrupteur différentiel 2 x 63 A / 30 mA
1 bornier tétrapolaire IP 2X en 35mm² de raccordement pour le départ
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant assigné de l'interrupteur général
Tension assignée (Ue)
nombre de pôles interrupteur général
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
Classe de protection (IP)
Matière
puissance de raccordement
Calibre
interrupteur général
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane