Coffret d'alimentation mobile 6 prises + pied

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de raccordement 3.5 kVA
  • Modèle type coffret mobile de distribution
ICON

Coffret d'alimentation mobile avec pied équipé de 6 prises 16A brochage domestique 2P+T, 1 interrupteur différentiel bipolaire 30 mA et 1 disjoncteur phase neutre 16A

 
 

Détails du produit

Le coffret mobile est facilement transportable et utilisable grâce à sa poignée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de chantier

nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles

6

tension assignée (Ue)

230 V

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

Classe de protection (IP)

IP44

Matière

plastique

puissance de raccordement

3.5 kVA

Profondeur

400 mm

Hauteur

320 mm

Modèle type

coffret mobile de distribution

Largeur

300 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.