Borne REMBT 450 avec jeu de barres 450 - 6772110

Main media

Caractéristiques principales

  • type coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
  • Hauteur 1000 mm
  • Largeur 530 mm
ICON

Borne REMBT 450 équipée d'un jeu de barres 9 plages

 
 

Détails du produit

Remic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de branchement individuel

équipement fourni

Oui

type

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

Profondeur

215 mm

Hauteur

1000 mm

Largeur

530 mm

Info produit

Gamme

Remic

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.