Socle simple S20 - couleur ivoire - Codet 6980035 - Codet 6980035

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur 515 mm
  • largeur 350 mm
ICON

Socle simple pour coffret S20 - fermeture par 2 vis triangle - couleur ivoire - Codet 6980035

 
 

Détails du produit

Socle simple pour coffret S20
Serrure Triangle
Coloris Ivoire
Coffret S20
Serrure Triangle
Grille perforée
Sigle Eclair
Coloris Ivoire
Socle simple S20
Grille perforée
Serrure Triangle
Coloris Ivoire

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Socle / élément de socle (armoire électrique)

matériau

plastique

hauteur

515 mm

largeur

350 mm

couleur

beige

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.