Disjoncteur branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA 60A non réglable

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 2
  • nombre de pôles protégés 1
  • Calibre 60 A
ICON

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané intensité 60A non réglable agréé NF C 62-411 - nomenclature Enedis 69 30 046

 
 

Détails du produit

Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale 60A
Fonctions :
- coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie- plombable
Version différentiel 500mA instantané : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement
N° nomenclature Enedis : 69 30 046
Agréé NF C 62-411

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur différentiel

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009

4.5 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)

4.5 kA

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

nombre de pôles (total)

2

température ambiante en fonctionnement

-20...55 °C

avec dispositif de verrouillage

Oui

Section de conducteur connectable multifilaire

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles protégés

1

Classe de protection (IP)

IP40

fréquence

50 Hz

degré de pollution

2

type de courant différentiel

AC

Sensibilité

0.5 A

tension d'isolement assignée (Ui)

4000 V

Tension

250 V

Calibre

60 A

profondeur d'encastrement

76 mm

Type de tension

AC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.