Disjoncteur branchement Enedis bipolaire non différentiel 60A non réglable

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 2
  • nombre de pôles protégés 1
  • Calibre 60 A
ICON

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire non différentiel intensité 60A non réglable agréé NF C 62-412 - nomenclature Enedis 69 31 013

 
 

Détails du produit

Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale 60A
Fonctions :
- coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie- plombable
Version sans différentiel
N° nomenclature Enedis : 69 31 013
Agréé NF C 62-412

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

4.5 kA

nombre de pôles (total)

2

produits auxiliaires associables

Non

montage encastré

Oui

température ambiante en fonctionnement

-20...55 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Non

nombre de pôles protégés

1

Classe de protection (IP)

IP40

antidéflagration

Non

degré de pollution

2

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tension d'isolement assignée (Ui)

4000 V

Courbe

autre

fréquence

50...60 Hz

Tension

250 V

Calibre

60 A

profondeur d'encastrement

76 mm

Type de tension

AC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.