Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire non différentiel - 45A

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 2
  • nombre de pôles protégés 1
  • Calibre 45 A
ICON

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire non différentiel intensité nominale 45A et intensité réglable 15A, 30A ou 45A agréé NF C 62-412 - nomenclature Enedis 69 31 011

 
 

Détails du produit

Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 45A
Fonctions :
- coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie- plombable
Version sans différentiel
I réglable : 15A, 30A ou 45A - N° nomenclature Enedis : 69 31 011
Agréé NF C 62-412

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

2 kA

nombre de pôles (total)

2

produits auxiliaires associables

Non

montage encastré

Oui

température ambiante en fonctionnement

-20...55 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles protégés

1

Classe de protection (IP)

IP20

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

4

degré de pollution

2

tension d'isolement assignée (Ui)

4000 V

Courbe

autre

fréquence

50...60 Hz

Tension

230 V

Calibre

45 A

profondeur d'encastrement

51 mm

Type de tension

AC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.