Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif intensité nominale 60A et intensité réglable 30A, 40A, 50A ou 60A agréé NF C 62-411 - nomenclature Enedis 69 30 067
Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO tétrapolaire 250V~ à 400V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 60A
Fonctions :
- coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie- plombable
Version différentiel 500mA sélectif : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux pertubations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)
I réglable : 30A, 40A, 50A ou 60A - N° nomenclature Enedis : 69 30 067
Agréé NF C 62-411
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
immunisé contre déclenchements intempestifs
nombre de pôles (total)
avec dispositif de verrouillage
Section de conducteur connectable multifilaire
section de raccordement cable rigide
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
fréquence
largeur en nombre de modules
degré de pollution
tenue au courant de choc
type de courant différentiel
Sensibilité
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane