Disjoncteur de branchement différentiel 2 pôles 60 A 500 mA instantané

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 2
  • Courbe autre
  • Calibre 60 A
ICON

Disjoncteur de branchement différentiel 2 pôles 60 A 500 mA instantané

 
 

Détails du produit


Dans l'habitat, réalisez des installations électriques performantes et conformes à la norme grâce à l'appareillage de protection modulaire.
Une sécurité garantie et un confort d'exploitation maximum.
L'offre est également disponible en version Sanvis (technologie brevetée) qui vous assure une installation simple et rapide, ainsi qu'une sécurité de connexion optimale à travers le temps.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Hda2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur sélectif de ligne principale (SLS)

Nbre de pôles

2

tension d'isolement assignée (Ui)

4000 V

Courbe

autre

Tension

250 V

Calibre

60 A

fréquence

50 Hz

Type de pose

autre

taille selon DIN 43880

2

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

degré de pollution

2

catégorie de surtension

3

pouvoir de coupure nominal

2 kA

Info produit

Gamme

Hda2

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.