Resi9 DB60 - disjoncteur de branchement - 1P + N 15A / 3 kVA 30A / 6 kVA 45A / 9 kVA - NF C 62-412 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-412 - IP40 face avant
Alliant la beauté d’un nouveau design et la souplesse
d’un tableau électrique connecté sur mesure, Resi9 de Schneider Electric permet au tableau électrique de prendre enfin la place qui lui revient au cœur du logement. Le disjoncteur de branchement permet un raccordement (neutre repéré en bleu) par bornes pour câbles cuivre jusqu'à 35 mm2 et un déclenchement thermique compensé en température. Ce disjoncteur non différentiel est un disjoncteur de branchement 1P+N. Ce disjoncteur DB 60 non différentiel s'adapte à un courant assigné d'emploi de 15 à 45A. Resi9 valorise votre travail : nouveaux usages de l’habitat, nouveaux besoins des utilisateurs finaux, etc. Ce disjoncteur de branchement non différentiel permet la protection des personnes qui doit être assurée en installant un dispositif différentiel en aval du disjoncteur de branchement.
Resi9 db
pour voir vos prix et les stocks
pôle neutre sectionné simultanément
Classe de protection (IP)
pouvoir de coupure nominal
Nbre de pôles
Courbe
Tension
Calibre
fréquence
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane