Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - sélectif 15A / 3 kVA 30A / 6 kVA 45A / 9 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant
En toute sécurité pour tous vos clients, le disjoncteur de branchement Resi9 de Schneider Electric permet un raccordement (neutre repéré en bleu) par bornes pour câbles cuivre jusqu'à 35 mm2. Resi9 dépasse sa fonction principale de protection des personnes et des biens et apporte plus de confort, d’économies d’énergie. Il permet à vos clients de se connecter à distance à leur logement. Ce disjoncteur différentiel sélectif est un disjoncteur 1P+N. Ce disjoncteur DB60 sélectif s'adapte à un courant assigné d'emploi de 15 à 45A. Il assure une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels à haute sensibilité 30 mA installés en aval afin que seul le départ ayant le défaut d'isolement soit mis hors tension. Son courant différentiel résiduel assigné est inférieur ou égal à 500 mA, conformément aux règles de la NF C 14-100.
Resi9 db
pour voir vos prix et les stocks
caractéristique de déconnexion
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
immunisé contre déclenchements intempestifs
nombre de pôles (total)
température ambiante en fonctionnement
avec dispositif de verrouillage
Section de conducteur connectable multifilaire
section de raccordement cable rigide
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
fréquence
puissance dissipée
degré de pollution
catégorie de surtension
classe de limitation d'énergie (I²t)
tenue au courant de choc
type de courant différentiel
Sensibilité
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme