Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - instantané - 60A fixe - 12 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant
Le tableau électrique assure la protection des personnes, des biens, l'accès au haut débit pour tout le logement Il permet aussi à vos clients d'être connectés à distance à leur logement, en cas de défaut ou pour piloter des fonctions comme l'éclairage, l'ouverture de portail etc En toute sécurité, Resi9 de Schneider Electric est une gamme de disjoncteurs, interrupteurs différentiels et modules de commandes pour le Résidentiel Ce disjoncteur différentiel instantané est un disjoncteur 1P+N Ce disjoncteur DB60 instantané convient à un courant assigné d'emploi de 30 à 60A Ce disjoncteur de branchement différentiel dispose d'une sensibilité de 500 mA, protège les personnes contre les contacts indirects et les installations contre les défauts d'isolement Il est conforme à la norme NF C 62-411 et est en classe AC avec bouton-test
Resi9 db
pour voir vos prix et les stocks
caractéristique de déconnexion
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
immunisé contre déclenchements intempestifs
nombre de pôles (total)
température ambiante en fonctionnement
avec dispositif de verrouillage
Section de conducteur connectable multifilaire
section de raccordement cable rigide
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
fréquence
puissance dissipée
degré de pollution
tenue au courant de choc
type de courant différentiel
Sensibilité
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme