Distributeur de niveau 200A 6 départs CPF - 6902428

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de clients max. 6
  • type connecteur porte-fusible (CPF)
  • section de câble max. 95 mm²
ICON

Distributeur de colonne électrique 200A de niveau, permettant 6 départs mono, réalisés à l'aide de CPF

 
 

Détails du produit

Le distributeur Q903 est doté de la technologie à CPF qui permet une mise en oeuvre plus rapide et réduit le nombre de contacts électriques pour une meilleure fiabilité.
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif

Olympe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Distributeur de colonne électrique

IK

IK10

nombre de clients max.

6

Longueur

430 mm

type

connecteur porte-fusible (CPF)

intensité de courant max.

200 A

section de câble max.

95 mm²

Profondeur

165 mm

Largeur

235 mm

Info produit

Gamme

Olympe

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.