Module de coupure et protection RRC400P200 50 à 240mm² - Codet 6771408

Main media
ICON

Module Raccordement RRC400P200 - Réseau Coupure 400A et Protection 200A - pour fusibles et barrettes Taille 2 EA115mm

 
 

Détails du produit

Module Raccordement Réseau Coupure 400 A et Protection 200 A
pour barrette Taille 2 115 mm pour jeu de barress REMBT
Emprise sur jeu de barress : 4 plages

Rembt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rembt

Multiple de vente

1

Code Douane

85361090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.