Habillage pour panneau triphasé 330x330

Main media
ICON

Habillage pour panneau de contrôle 330 x 330 pour compteur LINKY triphasé et disjoncteur de branchement.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Plastron pour coffret de distribution

Matériau

plastique

Profondeur

95 mm

Hauteur

330 mm

Largeur

330 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.