Panneau contrôle MONO universel faible profondeur

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un disjoncteur Oui
  • Hauteur 225 mm
  • Largeur 250 mm
ICON

Panneau de contrôle monophasé destiné à la pose d'un compteur LINKY et/ou d'un disjoncteur de branchement. Modèle faible profondeur.

 
 

Détails du produit

Universel : reçoit compteur et/ou disjoncteur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Platine pour compteur

adapté à un disjoncteur

Oui

nombre de phases

0

Profondeur

40 mm

Hauteur

225 mm

Largeur

250 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.