Platine disjoncteur branchement et/ou compteur Linky/CBE pour Drivia 13 et 18

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Hauteur 225 mm
  • Largeur 250 mm
ICON

Platine de montage pour 1 disjoncteur de branchement et pouvant recevoir ultérieurement le compteur électronique Linky ou CBE - 225x250x45mm équipée de fond isolant et fixations DRIVIA Clip à équiper d'habillage pour DRIVIA 18 ou DRIVIA 13

 
 

Détails du produit

Panneau de contrôle tarif bleu pour compteur électronique monophasé CBE ou Linky et/ou disjoncteur de branchement
Equipée d'un fond isolant et de fixation Drivia clip
Livrée avec vis de fixation pour disjoncteur de branchement, rail et vis pour fixation compteur et accessoire de jumelage
Dimensions :
- hauteur : 225mm- largeur : 250mm- épaisseur : 45mm- épaisseur utile : 40mm
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 960°C - Répond aux spécifications Enedis-CPT-M&S SPE 13006A
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Drivia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Drivia

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

plastique

Traitement de surface

non traité

perforé

Non

Hauteur

225 mm

Largeur

250 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.