Platine pour disjoncteur d'abonné ERDF - 225x 90x53mm

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 9
  • nombre de rangées 1
  • Type de pose saillie
ICON

Platine pour monter un disjoncteur d'abonné ERDF dans un coffret 9 modules - 225 x 190 x 53 mm

 
 

Détails du produit

Livrée avec accessoires d'assemblage du disjoncteur d'abonné
Livré avec vis de fixation

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Oui

borne à conducteur neutre

Non

avec serrure

Non

borne de mise à la terre

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

9

Classe de protection (IP)

IP2XC

rail DIN

Oui

Matière

plastique

profondeur intérieure

0 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

largeur d'encastrement

186 mm

hauteur d'encastrement

221 mm

type de couverture

sans

nombre de rangées

1

Avec plaque de montage

Oui

profondeur d'encastrement

49 mm

Numéro RAL

9010

Profondeur

53 mm

Largeur

190 mm

Hauteur

225 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.