Porte pour platine disjoncteur d'abonné - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 13
  • nombre de rangées 1
  • Type de pose saillie
ICON

Porte blanche DRIVIA avec habillage pour platine disjoncteur d'abonné ERDF monophasé - blanc

 
 

Détails du produit

Habillage + porte blanche RAL 9003 pour platine monophasée
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Drivia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

borne à conducteur neutre

Non

porte pour transmission du signal

Oui

avec serrure

Oui

borne de mise à la terre

Non

finition du couvercle

avec échancrure

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP2XC

type de fermeture

cylindre

largeur en nombre de modules

13

Matière

plastique

profondeur intérieure

0 mm

rail DIN

Non

possibilité de montage en saillie

Non

finition CEM

Non

largeur d'encastrement

246 mm

hauteur d'encastrement

221 mm

type de couverture

couvercle

nombre de rangées

1

profondeur d'encastrement

102 mm

Avec plaque de montage

Oui

Numéro RAL

9003

Profondeur

80.95 mm

Largeur

250 mm

Hauteur

225 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Drivia

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.