Resi9 - panneau de contrôle R9H13416 + habillage version 18M

Main media

Resi9 - panneau de contrôle - 90A - Largeur 18 modules - Produits installables : Compteur d'énergie CBE ou LINKY, disjoncteurs - classe II - ERDF CPT M&S SPE 13006A - Tenue au feu 750°C - IP40 - IK08 - L 357mm H 250mm P 135mm blanc RAL 9003

 
 

Détails du produit

Où l'installer Ce panneau de contrôle et habillage, permet d'installer un disjoncteur de branchement et un compteur Linky ou un compteur d'énergie CBE dans un coffret 18 modules. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Produit livré avec pattes d'association avec un coffret Resi9, des bouchons classe 2Pour isoler les vis de fixation murale, des câbles de liaison bipolaire. Les performances de ce produit R9H18416 répondent aux normes internationales et homologations telles que ERDF CPT M&S SPE 13006A. Il existe des panneaux de contrôle monophasés 13, 18 et 24 modules.

Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de comptage à équiper

Classe de protection (IP)

IP40

Matériau

plastique

avec barre profilée

Oui

avec volet de protection

Non

Profondeur

135 mm

Hauteur

250 mm

Largeur

357 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Resi9

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.