Resi9 - panneau de contrôle triphase - 13M

Main media
ICON

Resi9 - panneau de contrôle - 90A - triphasé - Largeur 13 modules - CEI 60670-1-24 - classe II - Tenue au feu : 750°C - IP40 - IK08 - L 250mm - H 550mm - P 58mm blanc ( RAL 9003 )

 
 

Détails du produit

Gagnez du temps avec le système Resi9 de Schneider Electric. La gamme de coffrets électriques résidentiels vous garantit une manière de travailler plus détendue. Fabriqués avec design, ils s'adaptent parfaitement à tous les logements. Créez un véritable tableau sur mesure ! Resi9 va au-delà de sa fonction principale qui est de protéger les personnes et les biens en apportant confort, économies d'énergies et esthétisme. En effet, tableaux et interrupteurs offrent un accord parfait dans la maison. Ce panneau de contrôle 13 modules s'associe aux produits de la gamme Resi9. Panneau de contrôle triphasé, cet accessoire d'installation dispose d'un courant nominal de 90A. L'installation de ce panneau triphasé est murale.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de comptage à équiper

Classe de protection (IP)

IP40

Matériau

plastique

avec barre profilée

Oui

avec volet de protection

Non

Profondeur

58 mm

Hauteur

550 mm

Largeur

250 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Gamme

Resi9

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.