Tableau plastique démontable 150x200 mm - 1102

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Hauteur 200 mm
  • Profondeur 40 mm
ICON

Tableau démontable, format 150 x200 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.

 
 

Détails du produit

Panneau support d'appareillage démontable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

Matériau

plastique

IK

IK07

Numéro RAL

9010

Hauteur

200 mm

Largeur

150 mm

Couleur

blanc

Profondeur

40 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.