Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 2 rangées entraxe 125 mm

Main media

Barre d'alimentation des interrupteurs différentiels pour coffret 2 rangées entraxe 125 mm

 
 

Détails du produit

Suppression du raccordement fastidieux des Interrupteurs différentiels. Un espace de câblage accru et une diminution des risques de desserrage.
Barres de pontage et accessoires Mise en oeuvre facile.
Les systèmes de pontage et leurs accessoires permettent le raccordement des appareils modulaires entre eux afin de faciliter leur mise en oeuvre.
L'offre de barres de pontage :
•barres de pontage à languettes uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A et disponibles en 12 et 24 modules,
•barres de pontage à fourches uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A,
•accessoires pour le raccordement et l'isolation des barres, des bornes de raccordement 16 ou 25mm², des bouchons latéraux et des embouts de protection.
Les répartiteurs
Les répartiteurs à barrettes étagées, les répartiteurs monoblocs, les blocs de répartition unipolaires à assembler ... permettent de répartir l'énergie en aval d'un appareil de tête jusqu'à 400A.
Borniers SanVis
Les borniers sont équipés à la fois de bornes SanVis à enfichage direct pour les câbles de 1,5 à 4 mm² et de bornes à cages pour le raccordement de câbles de toutes sections de 1,5 à 25 mm².
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Faisceau de câbles d'entrée et de sortie

Nbre de pôles

2

section nominale

10 mm²

accès au compteur

au-dessus

forme de cosse

goupille

pour kit d'encastrement

2 rangs

Modèle type

pour plaques de support à 1 niveau

Couleur

3xmarron/1xbleu

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

76042990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.