Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ 1P - longueur 18 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 18
  • Nbre de pôles 18
  • nombre de phases 1
ICON

Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ 1P - longueur 18 modules

 
 

Détails du produit

Peigne universel unipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX³ et DX³ Uni+Neutre
L'alimentation des peignes peut se faire par :
- un appareil “tête de groupe" monophasé avec sorties hautes- 1 cordon de repiquage référence 404927- 1 borne de raccordement à connexion auto référence 405207- 1 borne de raccordement référence 404905
Longueur 18 modules
Entraxe des dents : 1 module
Permet également le regroupement de chaînes photovoltaïques en aval de coupe-circuit unipolaire

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Peigne de raccordement

tension de fonctionnement nominale max. Ue

230 V

adapté au nombre d'appareils

18

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

découpable à taille voulue

Oui

dimension du pas

17.7 mm

courant nominal de courte durée admissible Icw

1.92 kA

Finition du raccordement électrique

autre

tension nominale de tenue aux chocs

2 kV

largeur en nombre de modules

18

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

0.63 kA

Longueur

310 mm

Nbre de pôles

18

Courant permanent nominal Iu

63 A

Couleur

autre

section transversale

16 mm²

nombre de phases

1

isolé

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.