Peigne vertical VX³ - entraxe 125mm - pour coffret 2 rangées

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 1
  • Nbre de pôles 4
  • nombre de phases 1

Peigne vertical VX³ - entraxe 125mm - pour coffret 2 rangées

 
 

Détails du produit

Peigne vertical pour montage dans coffrets 2 rangées Drivia 13 et 18 modules
Intensité maximum 63A
Entraxe 125mm
Sans repiquage
Parfaitement adapté aux applications logement et petit tertiaire

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Peigne de raccordement

dimension du pas

125 mm

tension de fonctionnement nominale max. Ue

230 V

adapté au nombre d'appareils

2

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

courant nominal de courte durée admissible Icw

3 kA

découpable à taille voulue

Non

Finition du raccordement électrique

goupille

tension nominale de tenue aux chocs

2 kV

largeur en nombre de modules

1

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

0.63 kA

Longueur

182.6 mm

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

63 A

isolé

Oui

Couleur

autre

section transversale

25 mm²

nombre de phases

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.