Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - lot de 2 borniers isolés phase, accessoires pour coffrets modulaire résidentiel - 1 bornier gris et 1 bornier noir - 6 trous 16mm² et 1 trou 35mm² par bornier
Ces borniers à vis phase 2 + phase 3 125A, permettent d'alimenter les différents interrupteurs différentiels depuis l'arrivée venant du disjoncteur de branchement. L'installation de ce produit se fait par clipsage sur le châssis des coffrets Resi9 13, 18 ou 24 modules, sur le support bornier des coffrets Resi9 13 et 18 modules, ou sur le fond des goulottes Resi9. Cette référence est composée de deux borniers avec 7 trous (6x16mm² et 1x35mm²) : un bornier phase 2 (gris) et un bornier phase 3 (noir). Il existe des borniers à vis à phase + neutre, phase 2 + phase 3, neutre + neutre, à 4 ou 7 trous. L'accessoire d'installation LGYT601R vous permettra d'installer plusieurs borniers sur les rail DIN.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
finition antidéflagrante 'Ex e'
Courant assigné In
Matériau du corps isolant
plaque de fermeture requise
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
finition raccordement électrique 1
Section de raccordement cable rigide
Transparent
nombre de positions de serrage par pôle
Température de fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
Nbre de pôles
Tension
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane