Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 XE - kit de rénovation XE - contre rail + répartiteur 5 modules de 18 mm - 1P+N - Ie 63A 40°C - Ue 230 VCA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003
Ce kit de rénovation embrochable constitué d'un contre-rail et d'un répartiteur avec connecteur, permet d'installer un répartiteur XE sur tous les coffrets dumArché, notamment pour la rénovation. Dans le cas d'un dépannage, le contre-rail se clipse à l'arrière du rail DIN déjà en place afin d'installer un répartiteur XE sur tous les coffrets dumArché. D'un geste simple, l'installation est rapide : le montage et la connexion électrique sont simultanés avec le répartiteur XE, celui-ci alimentant directement le disjoncteur modulaire Ainsi les produits embrochables peuvent être utilisés et ce quelque soit le Type de coffret ou lamArque des produits déjà installée. Il possède un courant assigné d'emploi de 63A à 40 °C, une tension assignée d'isolement de 250V CA et une largeur 10 pas de 9mm. Le kit de rénovation XE s'installe dans le tableau électrique résidentiel. Répartiteur 5 modules avec connecteur + contre rail. Connecteur : borne à vis pour câbles jusqu'à 16mmmm². Les performances de ce produit R9EXHR05 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60898.Il existe des kits de rénovation de taille 5 ou 8 modules.
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d'appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l'installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps. La gamme Resi9 XE a le produit ou l'accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d'économie d'énergie.
Resi9 xe
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
découpable à taille voulue
dimension du pas
tension de fonctionnement nominale max. Ue
adapté au nombre d'appareils
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Finition du raccordement électrique
Largeur en nombre de modules
Longueur
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
section transversale
Nombre de phases
isolé
Couleur