Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 XE - kit de rénovation XE - contre rail + répartiteur 8 modules de 18 mm - 1P+N - Ie 63A 40°C - Ue 230 VCA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003
Ce kit de rénovation embrochable constitué d'un contre-rail et d'un répartiteur avec connecteur, permet d'installer un répartiteur XE sur tous les coffrets dumArché, notamment pour la rénovation. Dans le cas d'un dépannage, le contre-rail se clipse à l'arrière du rail DIN déjà en place afin d'installer un répartiteur XE sur tous les coffrets dumArché. Vous allez pouvoir proposer à vos clients de gérer leurs équipements comme jamais auparavant, qu'ils soient chez eux ou en vacances Ainsi les produits embrochables peuvent être utilisés et ce quelque soit le Type de coffret ou lamArque des produits déjà installée. Il possède un courant assigné d'emploi de 63A à 40 °C, une tension assignée d'isolement de 250V CA et une largeur 16 pas de 9mm. Le kit de rénovation XE s'installe dans le tableau électrique résidentiel. Répartiteur 8 modules avec connecteur + contre rail. Connecteur : borne à vis pour câbles jusqu'à 16mmmm². Les performances de ce produit R9EXHR08 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60898.Il existe des kits de rénovation de taille 5 ou 8 modules.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9 xe
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
dimension du pas
tension de fonctionnement nominale max. Ue
adapté au nombre d'appareils
Finition du raccordement électrique
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
largeur en nombre de modules
Nbre de pôles
Longueur
section transversale
Couleur
Courant permanent nominal Iu
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
découpable à taille voulue
Nombre de phases
isolé