Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 10 modules - sans connecteur - H38mmxP12mm - 1P+N - 10 modules de 18mm - 10 voies N + 1 L - 20 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)
Ce répartiteur sans connecteur, a pour rôle de distribuer le courant sur la rangée de façon sécurisée grâce à ses connexions IP2X. Il fait 10 modules de 18mm. Il possède un courant assigné d'emploi de 63A à 40 °C, une tension assignée d'isolement de 250V CA. Il est à alimenter à l'aide d'un interrupteur différentiel. D'un geste simple, l'installation est rapide : iI permet un raccordement sans vis des produits embrochables. Cet accessoire de raccordement s'installe à l'horizontale. Il se clipse à l'arrière des rails des coffrets Resi9 et Pragma. Sa technologie permet de garantir dans le temps la tenue des connexions. L'utilisation d'un répartiteur XE est compatible avec l'installation de produits non embrochables (Type télérupteurs, contacteurs, etc). Produit de couleur blanche (RAL 9003) sans connecteur livré dans son emballage unitaire. En effet, un répartiteur (avec ou sans connecteur) est obligatoire pour permettre l'utilisation des produits embrochables. Les performances de ce produit R9EXHS10 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60898. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Les répartiteurs XE sont compatibles avec les tous les produits embrochables. Il existe des répartiteurs sans connecteur de longueurs à 5, 8, 10, 13 modules.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9 xe
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
découpable à taille voulue
dimension du pas
tension de fonctionnement nominale max. Ue
adapté au nombre d'appareils
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
largeur en nombre de modules
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
isolé
Couleur
finition du raccordement électrique
nombre de phases