Montants de stucture 1800mm pour armoire XL³HP 6300

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 1700 mm
  • Modèle type profil
  • Largeur 50 mm

Montants de structure pour armoires de distribution IP30 ou IP55 hauteur 1800mm - XL³HP 6300

 
 

Détails du produit

Jeu de 4 montants
Hauteur 1800mm
Se fixent sur l'ensemble toit-base
Pour panneaux latéraux et arrière
2 montants peints pour le montage avant, 2 montants galvanisés pour le montage arrière
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d'énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l'ajout du repérage métrique en fond d'armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l'espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l'installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Xl³ hp 6300

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

adapté à la hauteur de construction du boîtier

1800 mm

Matériau

métal

Profondeur

50 mm

Hauteur

1700 mm

Modèle type

profil

Largeur

50 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Xl³ hp 6300

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.