Panneau arrière et latéral pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables - hauteur extérieure 2000mm et largeur 725mm - fixation par vis - RAL7035
Panneaux arrière et latéraux pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables
Dimensions :
- Hauteur extérieure 2000mm- Largeur 725mm
Fixation par vis
RAL7035
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Xl³
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Matériau
adapté en tant que panneau arrière
adapté en tant que paroi latérale
finition de la surface
avec serrure
Dimensions
adapté à la profondeur de boîtier
Numéro RAL
adapté à la largeur de boîtier
Hauteur
Largeur
avec entrée de câble
Couleur