PrismaSeT G - Plaque passe-câbles pour socle d'armoire - L850

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type aveugle
  • Largeur 850 mm

PrismaSeT G - Plaque métallique passe-câbles pour socle d'armoire L850mm - montage sur plinthe - L827mm - P160mm - blanc RAL9003 - IP20

 
 

Détails du produit

Installation en partie basse d'armoire pour permettre un IP20. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur la plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entrée de câble pour coffret et armoire

degré de protection (NEMA)

1

Matériau

acier

type de filetage

métrique

type

autre

estampages

Non

Traitement de surface

revêtement par poudre

épaisseur

1 mm

Modèle type

aveugle

Largeur

850 mm

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.