PrismaSeT G - Platine branch. Puiss. limitée-Kit panneau ctrl 1P-RAL9003

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 300 mm
  • Largeur 600 mm
ICON

PrismaSeT G - Platine branchement à puissance limitée - Kit panneau de contrôle monophasé - classe 2 - 6 modules verticaux - L=600xH=300mm - Blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-1-2

 
 

Détails du produit

La platine sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

acier

Traitement de surface

revêtement par poudre

perforé

Non

Hauteur

300 mm

Largeur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.