PrismaSeT P - Cadre habillage fonctionnel - IP30 - L800

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 2000 mm
  • Largeur 800 mm
  • Modèle type autre
ICON

PrismaSeT P - Cadre acier habillage fonctionnel pour gaine cellule L650+150 - 36 modules verticaux - L800mm - H2000mm - blanc RAL9003 - IK08 IP30 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

 
 

Détails du produit

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

numéro RAL

9003

Hauteur

2000 mm

Largeur

800 mm

Modèle type

autre

Couleur

blanc

Matériau

autre

Info produit

Gamme

Prismaset p

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.