PrismaSeT P - Porte pleine IP30 - L300

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP30
  • Matériau acier
  • Modèle type porte de compartiment
ICON

PrismaSeT P - Porte pleine en acier pour coffret L300 posé au sol - réversible - 2 verrous - 36 modules verticaux - L300xH2000xP30 - blanc RAL9003 - IK08 IP30 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

 
 

Détails du produit

La porte pleine pour gaine P L300mm, permet d'assurer l'IP30 de l'enveloppe. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 2,5mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Deux propositions de portes possibles pour s'adapter à tous types d'environnements : portes transparentes et portes opaques.
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset p

Multiple de vente

1

Code Douane

94039910

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte à hublot

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP30

Matériau

acier

finition CEM

Non

Profondeur

30 mm

Modèle type

porte de compartiment

Largeur

300 mm

Couleur

blanc

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

Hauteur

2000 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.